商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの TAT(耐油)液/スタンプ台
強着スタンプインキ TAT溶剤〈スペシャルタイプ〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
330
注文コード
00613710
品番
SOL-3-24N
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
Φ98.0×115.0
容量(mL)
330
質量(g)
約670
タイプ
中速乾性
シリーズ
TAT
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応