XQTR-20/M-290A-R TATスタンパー専用補充インク〈スペシャルタイプ〉 シヤチハタ 00613746

商品画像

TATスタンパー専用補充インク〈スペシャルタイプ〉

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個インク色注文コード00613746品番XQTR-20/M-290A-R
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法(mm)37.8×25.0×73.5容量(mL)20質量(g)約28シリーズTATインク色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする