商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの TAT(耐油)液/スタンプ台
TATスタンパー専用補充インク(多目的用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00614105
品番
XQTR-20-GA-V
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
37.8×25.0×73.5
容量(mL)
20
質量(g)
約28
種類
多目的用
シリーズ
TAT
インク色
紫
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応