商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの TAT(耐油)液/スタンプ台
TATスタンパー専用溶剤〈スペシャルタイプ〉
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
中速乾性
注文コード
00614121
品番
XQTR-20-RM-24N
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
37.8×25.0×73.5
容量(mL)
20
質量(g)
約28
種類
中速乾性
シリーズ
TAT
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応