商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの ホワイトボード
シヤチハタの ホワイトボードマーカー
潤芯 ホワイトボードマーカー 角芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00614279
品番
K-529アオ
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
仕様
角芯
寸法(mm)
20.5×19.0×134.0
質量(g)
約20
エコマーク認定
認定
インク色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16 112 002
繰り返し・詰め替え
対応