M18 SAL2-0 APJ M18(TM) スタンドライト ミルウォーキーツール 00614611

 

M18 SAL2-0 APJ M18(TM) スタンドライト ミルウォーキーツール 00614611
M18 SAL2-0 APJ M18(TM) スタンドライト ミルウォーキーツール 00614611
M18 SAL2-0 APJ M18(TM) スタンドライト ミルウォーキーツール 00614611
M18 SAL2-0 APJ M18(TM) スタンドライト ミルウォーキーツール 00614611
M18 SAL2-0 APJ M18(TM) スタンドライト ミルウォーキーツール 00614611

M18(TM) スタンドライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード00614611品番M18 SAL2-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

2,800ルーメンでより高い照射能力、より長い連続点灯時間を実現
最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW(TM) LEDライトを搭載
保護用ガードにより、運搬中と収納時にヘッドとレンズを保護
衝撃に強く、補強されたアウトリガー

質量(kg)6.45電圧(V)18連続使用時間4.5/8.5/13.5時間(5.0Ah バッテリー装着時)保護等級防水性能:IP54バッテリープラットフォーム:M18出力(ルーメン)高2800/中1300/低860高さ(m)最大:2.2、収納時:1.1照射角度(°)調整:230(垂直方向) 240(水平方向)
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする