(75)ニューダイアリー8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00617560 品番75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

横ケイ式、ブロック式2種類の月間ページが収録されたシンプルな構成。薄型のビジネス手帳をお探しの方におススメの一冊。月間ページは歳時記入りです。
【月間予定表】1ページ1ヵ月の横ケイ式。出張など長期の予定も書き込みやすいです。 【週間予定表】ウィークデーの記入スペースが広い、平日重視のブロック式。各日の中央に罫線が入っているので、午前午後などで予定を分けることができます。

質量(g)110 奥行(mm)10 規格手帳判 縦(mm)170 横(mm)85 材質(表紙)PVC ページ数96 付録【本文付録】年齢早見表 【別冊付録】、横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【WEB版付録】あり レイアウト主:見開き1か月 始まり曜日月曜日

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする