ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの フラワースタンド
サークルコンポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00618138
品番
41395
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
お部屋の植木鉢をオシャレに彩ってくれます。ナチュラルシックな風合いで高さを出してくれます。ブラックパウダーコーティングでかっこよく仕上げてあります。
材質
マンゴーウッド/アイアン
質量(kg)
0.42
色
ブラック
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×20×10