ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランター・ポット
ポッシュリビングの プランター
フォールディングポットスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00618156
品番
41399
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
折りたたみ式のポットスタンドです。高さを出してディスプレイできます。ブラックパウダーコーティングでかっこよく仕上げてあります。
材質
マンゴーウッド/アイアン
質量(kg)
0.532
色
ブラック
耐荷重(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×25×25
鉢
6号鉢推奨