ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランターカバー
ハンギングボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00618190
品番
41402
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
お部屋の植木鉢、フェイクグリーンを吊るして飾れるお品です。マンゴウッドのナチュラルシックで、シンプルなデザインとなっております。ブラックパウダーコーティングでかっこよく仕上げてあります。
材質
マンゴーウッド/アイアン
質量(kg)
0.435
色
ブラック
耐荷重(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×15×50.5(13)
鉢
4号鉢収納可能