ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランター・ポット
ポッシュリビングの 鉢・ポット
タイディポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00618199
品番
30769
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ぴったり整ったフォルムと、異素材の組合せが魅力的なタイディポット。清潔感があり、ほんのり優しい印象で植物やお部屋を彩ります。底穴有。
材質
セラミック/アカシア
質量(kg)
0.535
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×11×11
適合鉢
3.5号鉢