シンセイ
シンセイの 電動工具 本体
シンセイの 電動工具攪拌機/バイブレーター
電動ミキサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00618260
品番
63L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
肥料や養土の混合に使用できます。コンクリートの撹拌にも使用できます!
質量(kg)
27
タイプ
小型
電圧(V)
単相100 (50/60Hz)
消費電力(W)
220
内容積(L)
使用可能:約40
寸法(cm)
約111×55×94
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
電源:1400から1500
適正回転数(回転/分)
【電源】ドラム:約28
ドラム容量(L)
63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません