3.6V LED付充電ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00618278 品番CDL-36PD46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ピストル型からストレート型にワンタッチで変形が出来る。USBケーブルで充電が出来る。(充電アダプターは付いていません。ビットなどの付属品が豊富です。LEDライト付きで暗がりでも便利です。

用途日曜大工や家具の組立などに便利です。 付属品USB充電ケーブル(USB電源は別売り) 電圧(V)3.6 回転数(min-1[r.p.m])200(正逆回転) 最大トルク(N・m)5 本体質量(kg)0.4 チャック能力(mm)六角対辺6.35 充電時間(時間)3〜5(※USB電源の電流によって変わります※1A以下のものをご使用ください。) 電池残量表示3色ランプ表示 トルク調整6+1段階調節 バッテリー容量(mAh)1300(Li-ion電池)
注意
※充電アダプターは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする