※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series マニホールド用エジェクタ バルブなし 省エネ機能なし

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00618296 品番ZK2H07N0NNA-06-L
参考基準価格(税別)¥9,630 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は3648種類から選べます 他の種類を見る

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生※が可能
停電時のワーク落下を防止※
※供給圧が確保されている場合
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

用途マニホールド用 オプションマニホールド個別SUP仕様 種類スイッチ/センサ:なし 排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式マニホールド用 コネクタ仕様なし 真空(V)ポートΦ6 エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7
関連資料:カタログ(40.18MB) 取扱説明書:(5.51MB)
注意
※マニホールドは別途手配

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする