光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップスタンド
光の カードスタンド
PS カード立
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00620305
品番
PCG52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
カードを立てる部分は2ヶ所にツメがあるため、薄手の紙から名刺まで挟むことができます。
材質
ポリスチレン、真空蒸着メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×25×11(5)
幅(mm)
50
色
ゴールド
高さ(mm)
11(5)
質量(g)
4.2
奥行(mm)
25
TKG品番
9-2030-1001
TKG品番(2017)
6-1836-0601