C1 金属カード立 光 00620567

金属カード立

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個幅(mm)30注文コード00620567品番C1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
材質真鍮幅(mm)30高さ(mm)10質量(g)23.5奥行(mm)12TKG品番9-2030-1701TKG品番(2017)6-1836-1301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする