えいむ
えいむの 看板・POP・掲示用品
えいむの ポップスタンド
えいむの カードスタンド
木製カード立て (角型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00620673
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
適合厚さ(mm)
約0.9
材質
木
質量(kg)
0.01
色
白木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×25×15
TKG品番
9-2030-0902
TKG品番(2017)
6-1836-0502