22425XXX ツインクリップ 友屋 00620768

22425XXX ツインクリップ 友屋 00620768
22425XXX ツインクリップ 友屋 00620768

ツインクリップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード00620768品番22425XXX
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ローコスト連結クリップ

材質スチロール幅(mm)8全長(mm)48TKG品番9-2031-1201TKG品番(2017)6-1837-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00620768
2023-03-16
用途: 自転車店にプライスカードで
株式会社フロンティア自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ最高です。
但し厚みのある物には仕様出来ないです。

対象商品 : 00620768
2020-05-23
用途: マスクに
飲食業

Ya〇でマスク購入したらマスクゴムが長すぎてこちらの商品が長さ的にちょうどいいので購入しました!ちょうど良かったです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする