光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップスタンド
光の カードスタンド
ターンプライス U型カードタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00621443
品番
UC100L
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
アクリル・ポリカ・スチロール・POM樹脂
高さ(mm)
200
質量(g)
19.5
TKG品番
9-2033-0101
TKG品番(2017)
6-1839-0501
幅(mm)
50
奥行(mm)
26