光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップスタンド
光の カードスタンド
ターンプライス U型カードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00621468
品番
UC50
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
ポリカ・POM樹脂
高さ(mm)
100
質量(g)
16
TKG品番
9-2033-0301
TKG品番(2017)
6-1839-0701
幅(mm)
50
奥行(mm)
26