ターンプライス ボードグリップタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00621486 品番 BC50L
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
材質ポリカ・POM樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)160 質量(g)25 奥行(mm)26 TKG品番9-2033-0501 TKG品番(2017)6-1839-0901

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:561

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00621477
2023-06-19
用途:
職場で使用

モニターの上部に挟んで使っています。あと少し長さがあればもっと使いやすいのではないかと思います。

対象商品:
00621486
2016-05-17
用途:
倉庫のコンテナに商品掲示用として取り付けました。
株式会社サンクリーニング 様 (サービス業)

ターンプライスボードクリップ 全3種類使用しています。使用する場所によって種類を分けて使用していますが、首ふりを左右上下と動かせるので、掲示板がいっぺんに見えるように調整して使用しています。作業効率が向上しました。

対象商品:
00621477
2016-04-23
用途:
保管用のコンテナに商品札として取り付けました。
株式会社サンクリーニング 様 (サービス業)

倉庫にコンテナがたくさんある状況で、商品を探すのに、いつもコンテナの上に乗って品物を探していました。首の部分が自由に曲がるのでたくさんのコンテナを並べても、クリップの角度を少し変えてあげると奥に何が保管されているのがが、一目でわかるようになりました。
商品を探す時間が短縮されて大変便利になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする