4色油性ボールペン クリップ - オン 4C

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00628451 品番 B4A3-BL
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

使いやすさバツグン。新機構!4色ボールペン。
スマートノック解除機構採用で素早い収納。
折れにくいバインダークリップ採用。厚いボードや厚手の生地にも挟める。
再生樹脂使用率:約77%(グリーン購入法再生樹脂使用率),約73%(エコマーク再生樹脂使用率)。

仕様
ラバーグリップ付。
ひも通し穴付。
グリーン購入法適合 インク色黒、青、赤、緑 先端ボール径(mm)0.7 成分油性染料(インキ) 材質軸:再生樹脂 全長(mm)143.0 質量(g)14.1 エコマーク認定認定 最大径(Φmm)14.0 機構ノック式 替芯SK-0.7芯 色(本体) 色数4色 エコマーク認定番号17 112 176 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする