曜日別特売
454710 ボダム アッサム Wウォールグラス ボダム 00628617

ボダム アッサム Wウォールグラス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)400
内容量1箱(2個)注文コード00628617品番454710
参考基準価格(税別)¥4,743販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

グラス内部の空気層が断熱材の役割をして保温・保冷効果があります。冷たさを保ち、氷が溶けにくいので飲み物の味が薄まりにくくなります。

容量(mL)400材質耐熱ガラス質量(kg)0.67品名・タイプショットグラス直径×高さ(mm)Φ90×160TKG品番9-2276-0104TKG品番(2017)6-2061-0104食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00628608
2020-05-23
用途: アイスコーヒーを豆から挽いて、高温から氷を入れて飲むのに最適です!
サービス業

氷を入れて手に持っても、冷たくなく結露もできず快適です!
また、二重構造で液体が浮いているように、見えカッコイイです。
飲み口のアールが口当たりも、優しくいいです。
アイスコーヒーのみならず、焼酎ロックでもいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする