東洋佐々木ガラス
杯
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
容量(mL)
110
70
125
110
115
高さ(mm)
100
65
78
66
100
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
00630403
品番
J-09112
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
容量(mL)
110
高さ(mm)
100
口径(Φmm)
64
最大径(Φmm)
64
TKG品番
9-2282-2901
材質
ガラス
TKG品番(2017)
6-2068-2901