東洋佐々木ガラス
天開
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(6個)
1箱(6個)
1箱(12個)
容量(mL)
100
100
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
00630412
品番
P-01145
2月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
容量(mL)
100
高さ(mm)
98
最大径(Φmm)
60
材質
ガラス
サイズ
100
TKG品番
9-2282-3001
TKG品番(2017)
6-2068-3001