BR-6A-SK-G 油性ボールペン替芯 SK-0.7芯 ゼブラ 緑 00630454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油性ボールペン替芯 SK-0.7芯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00630454 品番BR-6A-SK-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

適合商品4C-SKケアボール クリップ-オンG3C クリップ-オンG2C SK-シャーボケア+1 2C-SKケアボール 3C-SKケアボール 4C-SK350 SK-シャーボ+1 クリップ-オンG4C

インク色 先端ボール径(mm)0.7 成分油性染料(インキ) 全長(mm)89.8 質量(g)0.7 最大径(Φmm)3.0
注意
※商品仕様変更にともないSK芯は「突起無し」の仕様となりました。
過去ご購入いただいた商品において、突起を必要とする商品(本体)の替芯として、使用できなくなるものがございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00630454 BR-6A-SK-G 53691795 BR-6A-SK-G 油性ボールペン替芯 SK-0.7芯 ゼブラ 油性ボールペン替芯 SK-0.7芯 ゼブラ 1本 54 税込59 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする