D0633 水面徳利 エムズジャパン 00630875

水面徳利

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00630875品番D0633
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,350
容量(mL)200材質陶磁器タイプ信楽焼直径×高さ(mm)80×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする