曜日別特売
D0343 粉引塗分八角徳利 エムズジャパン 00631006

粉引塗分八角徳利

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)300
内容量1個注文コード00631006品番D0343
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
容量(mL)300種別瀬戸焼材質陶磁器間口W×奥行D×高さH(mm)80×80×135TKG品番9-2284-0701TKG品番(2017)6-2070-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする