エムズジャパン
彫十草カップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
大
小
大
容量(mL)
300
210
300
直径×高さ(mm)
75×120
65×105
75×120
TKG品番
9-2285-0202
9-2285-0201
9-2285-0202
9-2285-0301
9-2285-0302
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00631207
品番
D0324
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
容量(mL)
300
種別
瀬戸焼
材質
陶磁器
サイズ
大
直径×高さ(mm)
75×120
TKG品番
9-2285-0202
TKG品番(2017)
6-2071-0102