Yes ぺんてるペン 丸芯・細字

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00640911 品番 ENMS50-B
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

耐久性に優れた油性インキ。本体に再生樹脂を使用。
人にやさしいアルコール系インキを採用。
キャップ安全性ISO規格適合。

インク色 線幅(mm)0.9 エコマーク認定認定 質量(g)11 材質再生PP タイプシングル 寸法(mm)12×17×141 インク油性 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 014

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
実験サンプルに使用
製造業

熱、水に強く 試験後でのナンバリングが消えないので
助かります。

対象商品:
00640902
2015-12-18
用途:
オイル交換距離記入 ステッカーに

非常に書きやすくいいと思う。芯がしっかりしてる感じ。

対象商品:
00640902
2015-01-06
用途:
型紙を書くとき

いろいろな油性ペンを試しましたが、ぺんてるさんのペンしか機械が読み取らないんです。以前使っていた商品が無くなってしまい困っていた時にこれを見つけました。重宝しています。

対象商品:
00640911
2013-07-11
用途:
自動車整備事務
E-WORKS 様

とにかく安い!! 書き味も全く問題ありません!! さすが、メーカー品!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする