Yes ぺんてるペン 丸芯・中字

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00640936 品番 ENN50-B
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

耐久性に優れた油性インキ。本体に再生樹脂を使用。人にやさしいアルコール系インキを採用。

インク色 線幅(mm)1.1 エコマーク認定認定 質量(g)20 寸法(mm)18×22×138 タイプシングル 材質(軸)再生PP 材質(キャップ)再生PP インク油性 入数1本 再生樹脂使用率(%)85(プラスチック) 材質(尾栓)再生PP RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字 エコマーク認定番号17 112 013

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
塗料評価業務
製造業

耐水、耐熱性に優れ試験後のネームが消えないので書き足さずに済みます。

2025-06-24
用途:
目立たせたい共有メモに!

太字でハッキリ、社内で目につきやすくなるので重宝している。

対象商品:
00640927
2024-06-24
用途:
紙・製品箱 何にも使用

インクがすぐなくなる  補充インクの販売を希望 エコにも
繋がる よろしくお願い致します。

対象商品:
00640936
2020-08-17
用途:
現場作業
製造業

現場での金属や色々な物に書いてます。
他メーカーではすぐ駄目になったりするような、かなり過酷な使い方してますが、耐えてくれています。

対象商品:
00640936
2019-05-09
用途:
出荷作業
運輸・通信業

軍手をしたままでも使いやすいので重宝しているそうです。

対象商品:
00640936
2019-04-05
用途:
出荷作業時
運輸・通信業

ペンのふたが開け閉めしやすいので、重宝しています。

対象商品:
00640927
2018-07-19
用途:
店舗でいろいろなシーンで活躍してます。
とんとん 様

色の出方、書きやすさ、持ちやすい安定感、気に入っています。

対象商品:
00640927
2018-03-10
用途:
事務

いままでツインタイプを使っていましたが、太字は角になっていて使いにくかったので、こちらを試してみました。すらすらと書き味がとても良かったので、これからはこちらにしようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする