曜日別特売
ER-IR101 タイムレコーダ用インクリボンカセット ER-IR101 MAX(マックス)[事務用品・工具] 00641785

タイムレコーダ用インクリボンカセット ER-IR101

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00641785品番ER-IR101
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。

適合機種ER-231S2/PC、ER-201S2/PC、ER-201S/PC、ER-232S/PC、ER-231S/PC、ER-TC1000S、ER-TC1000S、ER-232S/PC、ER-231S/PC、ER-201S/PC、ER-270S、ER-340S、ER-220S、ER-240S、ER-200S/PC、ER-230S/PCインク色質量(g)34トラスコ品番371-9723
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 間違えて購入

タイムカードの用紙自体を購入したかったのですが、間違えてこちらを購入してしましました。
当方のミスで大変申し訳ありませんが、
写真がタイムカードの箱と類似しているので画像内に何か注意書きをして頂けると嬉しいと思い書き込みました。

MonotaROからの回答

サイト表記に関して、今後の課題として改善を検討します。

対象商品 : 00641785
2024-02-13
用途: タイムカード時に使用、
サービス業

毎回、購入してますが、セットが楽で手が汚れません。

対象商品 : 00641785
2023-09-03
用途: インクがなくなったので購入
有限会社料理旅館仕出しかとう飲食業

なかなか売ってません。
早くほしかったので助かりました。

対象商品 : 00641785
2021-08-07
用途: タイムカードの打刻

取り外しが簡単で使いやすいが、リボンの上半分しか使用しないので、下半分も使用出来たらもっと良いと思う。

対象商品 : 00641785
2016-10-04
用途: タイムカードの印字
株式会社春日商会

ホームセンターなど探したけれど見つかりませんでした。
困ったときにはモノタロウさんと言うことで検索したら
すぐに見つかり翌日到着したので大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 00641785
2016-09-29
用途: タイムレコーダー印字用
製造業

機械にさわるのが苦手な私でも簡単に交換することができました。「消耗品なのに高い」と一瞬思ったのですが、2005年に購入して以来一度も交換したことがなかったことを考えると、かなり優れものです。

対象商品 : 00641785
2015-06-22
用途: 業務用

ER-IR101、こちらは型番を間違えて購入してしまいました。必要なのはER-IR100でした。
一度交換できるか聞きましたが、開封のため買い直しいたしました。
最初はテープを入れなおそうかと思いましたが、スペース的に倍ぐらいありそうなのであきらめました。
1、2日後すぐに着ましたので助かりました。純正品で特に問題ないです。装着でヘッドの隙間に入れ込むのが
やや難点です。

1が参考にしています
対象商品 : 00641785
2013-05-27
用途: タイムレコーダーのリボン

見えにくかった印字が はっきり見えるようになったので すっきりします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする