リビー
リビー シェフズセレクション デバイドプラター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00642242
品番
DP13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リビーシェフズセレクションポーセレン(磁器)ウルトラブライトホワイト
食器の種類
洋食器
材質
磁器
形状
丸皿
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×241×38
TKG品番
9-2314-0401
TKG品番(2017)
6-2120-0401