ファクシミリ感熱記録紙

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 サイズA4 幅(mm)216 長さ(m)30 注文コード00642941 品番FAX-T216B-30N
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品はサイズ・幅・長さなど22種類から選べます 他の種類を見る

ファクシミリの機種により、適合する感熱記録紙のサイズ(幅・長さ)が異なります。使用前にご確認ください。
芯に品番を明記していますので再発注される際便利です。

幅(mm)216 サイズA4 長さ(m)30 感度高感度 坪量(g/m2)50 芯径(mm)約25 直径(Φmm)54 包装3/12 紙厚(g/m2)53 紙質感熱紙 紙厚(mm)0.05 芯径(inch)1 素材感熱紙 入数1巻 発色表面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00642871
2022-10-04
用途:
fax

30mの感熱紙がなかなか無くて困っていた所発見 即購入

対象商品:
06542295
2021-11-22
用途:
FAX用紙で使用してます。

他のメーカーの用紙も使用していましたが、安めの用紙は半角数字が見ずらくて、今はこちらを使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
00642871
2020-06-05
用途:
ホワイトボード用の印刷

紙質も良く何の問題もありません。気に入っておりますので何度もリピ買いしております。

対象商品:
06542313
2016-11-25
用途:
FAX用

A4サイズの感熱ロール紙が販売している所が少なく この商品にしました。「モノタロウ」ブランドでも 商品化して欲しいものです。

対象商品:
06542295
2015-12-26
用途:
書類の受信
教育・研究機関

店舗購入で、T216Bを購入してしまい、Fax器に装着しようとした時はまらないので、サイズの違いに気づきました。包装の色を変えていただくと、そのような間違いが少なくなると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
00642975
2015-11-23
用途:
外部からの記録など
すぎやま電器 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

機械自体が20年以上の物で最近メーカーガ記録紙の供給についてストップしたしたためたいへん助かりました。

対象商品:
00367483
2015-10-23
用途:
たれまく
農・林・水産業

年に数回使用しますが、使い切るまで数年かかってしまい、暗所に保管しても傷んでしまいます。小巻なので、傷みのないうちに使い切れそうでいいと思います。

対象商品:
00642941
2017-03-22
用途:
FAX機に装填使用
有限会社中央電気 様 (建設業・工事業)

以前から購入使用しています、一切問題ありません勿論買い足し商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする