JJB3-R ジェルボールペン サラサ 0.7 ゼブラ 00647604

ジェルボールペン サラサ 0.7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード00647604 品番JJB3-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100
この商品はインク色など6種類から選べます 他の種類を見る

軸は樹脂・ラバーグリップ付。エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。

インク色 先端ボール径(mm)0.7 成分水性顔料(インキ) 全長(mm)141.0 質量(g)9.7 最大径(Φmm)11.2 機構ノック式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00647604 JJB3-R 53691768 JJB3-R ジェルボールペン サラサ 0.7 ゼブラ ジェルボールペン サラサ 0.7 ゼブラ 1本 99
欠品中
税込109
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする