エムズジャパン
ソニック 角小皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00648926
品番
T0385
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
色
白
タイプ
美濃焼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×15
TKG品番
9-2368-0401
TKG品番(2017)
6-2159-0401