コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの はがき用紙
PPCはがき用紙
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00651235
品番
KB-S90N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1枚に4面付きの私製はがき用紙です。ダイレクトメールや案内状などにご利用ください。ミシン目入りですので簡単に切り取ることができます。
サイズ
A4
坪量(g/m
2
)
140
仕様
私製はがき4面
紙厚(mm)
0.15
用紙サイズ
A4
郵便番号欄
あり
印刷方式
両面
入数
50枚
適合プリンタ
カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、インクジェット