曜日別特売
5 硝子和食器 白雪 角鉢 吉沼硝子 00651376

硝子和食器 白雪 角鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00651376品番5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
食器の種類和食器材質ソーダガラス形状サイズ質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×50TKG品番(2017)6-2172-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする