曜日別特売
6 硝子和食器 白雪 角鉢 吉沼硝子 00651385

硝子和食器 白雪 角鉢

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00651385品番6
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
食器の種類和食器材質ソーダガラス形状サイズ高さ(mm)35質量(g)275短辺(mm)105長辺(mm)105TKG品番9-2381-0501TKG品番(2017)6-2172-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする