吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の グラス・食器・カトラリー
吉沼硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
硝子和食器 白雪 丸盛込皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
25
注文コード
00651498
品番
17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
丸
質量(kg)
1
サイズ(cm)
25
直径×高さ(mm)
250×60
TKG品番
9-2381-1301
TKG品番(2017)
6-2172-2001