※本体画像です。
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 機構部品(電子部品)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 基板用スイッチ
スライドスイッチ MHSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
00654019
品番
MHS222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格
最大:DC12V 0.2A(抵抗負荷)、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)
接触抵抗(mΩ)
50以下(AC200μV 1.5mA)
耐電圧(V)
AC500 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
電気的寿命
5000回
使用温度範囲(℃)
-10〜+70
保存温度範囲(℃)
-20〜+80
極数
2極
ポジション
2ポジション
端子形状
R/A端子
端子数
6
タイプ
ノンショーティング