773TB メラミン 小うどん鉢 TKG 00655366

メラミン 小うどん鉢

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個溜内黒注文コード00655366品番773TB
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
食器の種類和食器材質メラミン仕様洗浄機対応溜内黒容量(mL)710直径×高さ(mm)149×76TKG品番9-2400-2604TKG品番(2017)6-2187-2204
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする