ぺんてる
ぺんてるの 図工/美術/画材/書道
ぺんてるの 絵具
ぺんてるの 水彩絵具
水彩絵の具 エフ水彩 ラミチューブ入り 単色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00656130
品番
WFR-T08
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥78
販売価格(税別)
¥
71
バスケットに入れる
絞りやすく丈夫なラミネートチューブ入りの水彩えのぐです。
キャップは、エコキャップ運動で集めたペットボトルのキャップを再利用しています。
色
ちゃいろ
容量(mL)
5
質量(g)
10
本体寸法(mm)
20×13×74
グリーン購入法
適合