カラー筆ペン アートブラッシュ Neon Color Edition

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00656358 品番 XGFLP-302
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

みずみずしく鮮やかな発色で、毛筆タイプならではの自由な表現ができるカラー筆。
そのまま描くのはもちろん、2色を使ってのグラデーションや、水と合わせての淡い水彩表現も自由自在。
筆文字やイラスト、カリグラフィーにもおすすめです。

インキ:蛍光オレンジ 質量(g)13 本体寸法(mm)13×13×175 機構キャップ式 インク水性染料 線の太さ中字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする