ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの 筆ペン
ぺんてるの 筆ペン本体
カラー筆ペン アートブラッシュ用カートリッジ Neon Color Edition
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00656428
品番
XFRLP-303
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
色
インキ:蛍光イエロー
質量(g)
9
本体寸法(mm)
13×13×123
インク
水性染料
繰り返し・詰め替え
対応