カラー筆ペン Milky Brush ミルキーブラッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット インキ:ホワイト/パステルイエロー/パステルグリーン/パステルミントグリーン/パステルブルー/パステルバイオレット/パステルピンク/パステルオレンジ 注文コード00656559 品番GFH-P8ST
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

平成に大ブームを起こしたパステルカラーのボールペン「ハイブリッドミルキー」が、ブラッシュタイプの筆ペンになって新登場!
いつもの文字やイラストに少し加えて、ラフに塗ったり描いたりするだけで、明るくかわいい仕上がりに。
カラーペーパーやクラフト紙に描く楽しみが広がります。
カラー筆ペンの中でも珍しいパステルカラー。
濃い色の紙に書いてもインキがしっかりと乗り、はっきりキレイに色が映えます。
しっかり発色する、カバー力の高いインキを搭載。ミルキーブラッシュ同士の重ね塗りを楽しめます。
細かい部分から広い面まで自由自在に描けるのは、ブラッシュタイプならでは。
ミルキーな色とブラッシュの描き心地を存分に楽しむことができます。

インキ:ホワイト/パステルイエロー/パステルグリーン/パステルミントグリーン/パステルブルー/パステルバイオレット/パステルピンク/パステルオレンジ 機構プッシュリフレッシュ方式(後部プッシュ式)、キャップ式 材質(インキ)水性顔料 色数セット:8色 線の太さ中字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする