ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの 筆ペン
ぺんてるの 筆ペン本体
カラー筆ペン 筆タッチサインペン Neon Color Edition
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00656577
品番
SES15C-FB
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ロングセラーのぺんてるサインペンに、筆のタッチ感をプラス。
書き味はまさに筆ペンとサインペンの中間。
いつもの手書きを一段おしゃれにしてくれます。
色
インキ:蛍光レッド
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
筆記:0.7〜1.5
機構
キャップ式
材質(インキ)
水性染料
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
17 112 033
グリーンマーク
認定