千羽鶴印(エンテック)
メラミン「赤絵」 茶漬椀 身
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00656766
品番
AK1
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
560
タイプ
身
直径×高さ(mm)
Φ154×66
TKG品番
9-2400-2001
TKG品番(2017)
6-2190-3101