FRGST-M 水書用筆セット 書写用みず筆 水書用紙セット ぺんてる 00656821

水書用筆セット 書写用みず筆 水書用紙セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード00656821品番FRGST-M
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

水書用紙に水で字を書ける書写用みず筆。時間が経って乾くと消えるので、何度でも書いて練習することができます。
筆ペンのロングセラー「ぺんてる筆」にも使われている、ナイロン繊維の穂先です。かすれることなく、しっかりとした字を書けます。
摩耗しにくい丈夫な穂先で、毛先が割れることなく字を書き続けることができます。
小学校低学年が使うことを意識し、通常より短い穂先にしています。色つきの穂先なので、水書シートの上で見やすく筆記できます。
正しい持ち方で筆記できるように、握り位置に指位置のガイドシールが貼ってあります。
専用の名前シール3枚が付いています。
ひらがな・マス目のみ・無地の3種シートと書写用みず筆がセット。
シートサイズは176mm×250mm。B5サイズの教科書に挟んでも、はみ出しません。

セット内容書写用みず筆(中字)1本、水書用紙3枚、名前シール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする