油性ボールペン Calme カルム 0.7mm 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00657006 品番 BXA107H-A
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

ボールペンの「カチカチ」というノック音。多くの人が気になっていたこの音をカルムは大幅に低減しました。
その上ノック感もソフトで優しい。「書くこと」に向き合い、考え抜かれた設計で日々の筆記をそっと支えます。
カルムは使う人も周りの人も、穏やかな気持ちで使える、人を中心に考えたあたらしいボールペンです。
ノック時の操作音を従来品と比べて66%低減しました。(※メーカー比、音圧パスカルでの比較)ノック作動時に手に感じる衝撃も和らげています。
ノック時に動く回転子を摺動子が上下の両方で受ける機構により、衝突音を防いでいます。
カメラの持ち手を思わせる革調グリップを採用。ロンググリップなので、どこで握っても手にしっとりフィットします。
濃く発色の良いなめらか油性インキを搭載。従来品を改良し筆跡のボテを軽減しているため、書いた後に汚れにくいインキです。

インキ:黒 機構ノック式 ボール径(Φmm)0.7 材質(インキ)油性染料+顔料 色(軸)ベージュ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする